Bussola IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici es. lunga Surface Drive con guaina in nylon, Apertura: 17mm

Codice art.: 651230 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
569 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 17 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 27 mm
Lunghezza 130 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651230 17
EAN / GTIN 4045197198921
Codice del produttore 651230 17
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Inserti lunghi.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole non danneggiano le viti.

Uso:

Per montare in modo delicato alloggiamenti in metallo leggero o cerchioni.
Protezione affidabile grazie al rivestimento in plastica sporgente resistente agli urti.
Individuazione rapida delle bussole grazie alla codifica a colori.

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

Download & documenti

Prodotti correlati