Elemento in resina sintetica ∙ con viti

Codice art.: 650K-020/6
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
Tipo di prodotto Levacopertoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650K-020/6
EAN / GTIN 4000896028689
Codice del produttore 650K-020/6
Numero-L L60140 5470
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elemento in resina sintetica con viti per 650K-20
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
Esclusione di responsabilitàParti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.