Sega per hobby

Codice art.: 6501020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Minisega ad arco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6501020
EAN / GTIN 4010886650103
Codice del produttore 6501020
Numero-L L60160 3022
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In ferro piatto 10 x 5 mm, zincato
Per lame da 145 mm
Lama 404 A-406 A
Lama N. 404 A-406 A

Proprietà:

  • Gola [mm]: 50 mm
  • Lunghezza lama: 145 mm
  • adatto per: Legno e metallo
  • Lunghezza totale [pollici]: 10
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale dell'impugnatura: plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Materiale: Ferro piatto
  • Superficie: zincato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Lama utilizzabile su entrambi i lati: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no