• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 5,5mm

Codice art.: 650045 5,5
Sconto
5,72 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5,5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 9,5 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650045 5,5
EAN / GTIN 4045197586568
Codice del produttore 650045 5,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.