• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Prolunga con spina, Modello: 2

Codice art.: 650000 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7428
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di azionamento Innesto esagonale
Quadro di manovra esterno 1/4 pollici
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie fosfatata
Per impiego su macchine
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Codice del produttore 650000 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con spina di tenuta.

Uso:

Pezzo intermedio per l’alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.