CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO

Codice art.: 65.21X23
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65.21X23
EAN / GTIN 3148517721319
Codice del produttore 65.21X23
Numero-L L60130 1228
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Meccanismo a cricchetto compatto commutabile su un lato con leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per le chiavi da 1/4″, 6° per le chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 21x23
  • B [mm]: 40.1
  • B1 [mm]: 46.0
  • E [mm]: 13.0
  • E1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 430