CBN a legante resinoide per la rettifica a secco 100 x 35 x 32 mm 2 - 10

Codice art.: 649723
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 649723
EAN / GTIN 9003176497231
Codice del produttore 649723
Numero-L L50140 341
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

È possibile utilizzare questo strumento per affilare tutti gli utensili da taglio per l’industria del legno e del metallo, nonché diverse lame da taglio. Questi prodotti sono dischi e mole a tazza nella gamma di grane CBN B181 - B91. Rispetto ai dischi in corindone convenzionali, i dischi in CBN presentano un’usura significativamente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.

Proprietà:

  • Forma: MOLA A TAZZA CONICA 11V9
  • Grandezza della grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 2 - 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 35 x 32 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 35 mm
  • Foro: 32 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Affilatura a secco e a umido
  • Elevata durata
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio nell’industria del legno e del metallo, nonché di varie lame di cesoia in acciaio e HSS