Chiave ad anello singolo dritto 36 mm

Codice art.: 6481830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6481830
EAN / GTIN 4010886648186
Codice del produttore 6481830
Numero-L L60160 2272
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente indicata per collegamenti a vite
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 295 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 56,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no