Chiave a bussola 38 mm

Codice art.: 6474460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6474460
EAN / GTIN 4010886647448
Codice del produttore 6474460
Numero-L L60160 2711
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per montaggi che presentano particolare difficoltà
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 205 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 60,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 19,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: oliato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 38
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no