Descrizione:
Il disco da taglio PREMIUM per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un’ampia gamma di qualità di acciaio ed è perfetto per il taglio stazionario in applicazioni itineranti e trasversali su pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Con questo prodotto si garantisce la massima durata e una capacità di taglio unica, non da ultimo grazie al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Questo riduce l’attrito laterale e rende l’appannamento del pezzo un ricordo del passato.
Proprietà:
- Forma: 41F Disco da taglio diritto, fibra intrecciata.
- Grandezza della grana: 24
- Vs /max: 72 m/s..
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A24O-BFP STEEL
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 600 x 6 x 60 mm
- Diametro: 600 mm
- Spessore: 6 mm
- Foro: 60 mm
- Un utensile per: Troncatrici fisse
Vantaggi:
- Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura, con conseguente basso attrito laterale e assenza di appannamento sul pezzo.
- Il prodotto offre la massima durata e capacità di taglio
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio
- Per il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiale pieno e profili
- Perfetto per l’uso su macchine da taglio fisse in applicazioni di taglio trasversale e in movimento
Raccomandazioni:
- Rispettare la velocità periferica massima consentita (80 m/s o 100 m/s)
Particolarità:
- Perfettamente adatto a pezzi con grandi sezioni trasversali
- Eccezionale capacità di taglio e durata
- Nessun colore di appannamento sul pezzo