Martello piallatore

Codice art.: 6456720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6456720
EAN / GTIN 4010886645673
Codice del produttore 6456720
Numero-L L60160 5987
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio da bonifica secondo EN 10083
Verniciato blu, superfici di lavoro rettificate
Verniciato in blu, superfici di lavoro rettificate

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Lunghezza testa [mm]: 155 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 31 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: laccato
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati