• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Bussola poligonale, 3/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 7/8pollici

Codice art.: 644602 7/8
Sconto
8,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
340 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 7/8 pollici
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 32,2 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 644602 7/8
EAN / GTIN 4062406312909
Codice del produttore 644602 7/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadri femmina con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.