Esecuzione:
montato
Descrizione:
Sistema modulare: In profilato d’acciaio saldato, verniciato a polvere RAL 5007, 4 manicotti angolari. Sterzo a ralla con corona a sfere, timone a forbice con impugnatura di sicurezza con rivestimento Softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Pianale di carico con piastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile. Pareti frontali avvitate alla piattaforma, pareti longitudinali agganciabili e rimovibili, con rete metallica saldata 40 x 40 x 4 mm. Ruote con pneumatici in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza del piano di carico (mm): 420
lunghezza totale (mm): 1550
Larghezza totale (mm): 850
Altezza totale (mm): 1415
Pneumatici: Gomma piena
Dimensioni ruote (mm): 250 × 60