Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Completamente isolato, VDE, Modello: 1/2

Codice art.: 643801 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie con isolamento in plastica
Con testa snodata no
Con testina orientabile no
A sbloccaggio rapido no
Con funzione martello no
Con QuickRelease no
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura no
Manopola girevole no
Estraibile in continuo no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura no
Tipo di prodotto Frizione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Codice del produttore 643801 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 643801643809).

Warning:

Uso previsto
Utensili e componenti per lavorare su elementi in tensione fino a valori di 1000 V. Da utilizzare esclusivamente con i componenti del sistema HOLEX a norma VDE.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
Non modificare gli utensili e i componenti. Non combinare con componenti estranei non idonei. Non utilizzare su elementi sottoposti a una tensione superiore a 1000 V.