Bussola per viti con intaglio, 1/2 pollice, Larghezza della lama: 14mm

Codice art.: 643600 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 14 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 24 mm
Lunghezza 60 mm
Spessore lama 2,5 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643600 14
EAN / GTIN 4991644084043
Codice del produttore 4005-60 14MM
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.