Prolunga, 1/2 pollice “Wobbel-Fix”, Lunghezza complessiva: 75mm

Codice art.: 641129 75
Sconto
10,36 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 29 mar 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.033 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 75 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 641129 75
EAN / GTIN 4062406241124
Codice del produttore 641129 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Accoppiamento: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato. Angolo di oscillazione fino a 15° in direzione di ogni lato.
Prolunga a doppio gradino, fissabile con sicurezza grazie a una sfera di aggancio rapido.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta; quadro interno secondo DIN 3120-C 12,5 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.