Carrello a pianale manuale

Codice art.: 6406L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 6406L
EAN / GTIN 4017976014074
Codice del produttore 6406L
Numero-L L90070 156
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, 4 manicotti angolari. Sterzo a ralla con corona a sfere, timone a forbice con impugnatura di sicurezza con rivestimento Softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Piano di carico rivestito con pannello antiscivolo in compensato impermeabile. Ruote con pneumatici, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1250
Lunghezza superficie utile (mm): 2000
Larghezza superficie utile (mm): 1000
Altezza del piano di carico (mm): 490
lunghezza totale (mm): 2345
Larghezza totale (mm): 1000
Altezza totale (mm): 1200
Pneumatici: Aria
Dimensioni ruote (mm): 400 × 100

Download & documenti

Prodotti correlati