3/4″ Chiave a bussola (mm), 12-bordo 50 mm

Codice art.: 6405M 50mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405M 50mm
EAN / GTIN 4991644141777
Codice del produttore 6405M 50mm
Numero-L L60050 972
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 68 mm
  • Dimensione D2: 48 mm
  • D1: 67 mm
  • Lunghezza: 34 mm
  • Guida: 3/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 50 mm
  • Doppio esagono interno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno