PICCO L 006.0150-22 IC228 Inserti per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 6402383
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6402383
EAN / GTIN 7291075087307
Codice del produttore 6402383
Numero-L L24030 259

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1.8 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 37 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 37 mm