PICCO L 005.0100-15 IC228 Inserti per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 6402347
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6402347
EAN / GTIN 7291075087017
Codice del produttore 6402347
Numero-L L24030 238

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Overall Length (OAL) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Overall Length (OAL) 30 mm