Testa ad innesto con cricchetto reversibile ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 58.5 mm

Codice art.: 6402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Interasse S 26 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6402
EAN / GTIN 4000896027453
Codice del produttore 6402
Numero-L L60140 677
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
  • Fucinata a stampo
  • Superficie: cromata
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 58.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.17 kg
  • Numero denti: 72 (Angolo di apertura 5°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 26 mm
  • Spessore testa a: 14.5 mm
  • Spessore testa (a1): 22.7 mm
  • Larghezza testa b: 34.5 mm