GIP 6.35E-0.80 IC20 Inserti bilaterali per tornitura e scanalatura esterna.

Codice art.: 6401167
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6401167
EAN / GTIN 7291075026832
Codice del produttore 6401167
Numero-L L23940 1115

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 6.35 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6.35 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati