Descrizione:
Materiali di riferimento per la durezza nel controllo qualità: l'impulso per l'affidabilità dei vostri processi! Il controllo giornaliero da parte dell'utente è descritto nei corrispondenti standard di prova della durezza e fornisce un importante contributo al processo di gestione della qualità. Durante il controllo giornaliero, tutti i parametri del sistema di prova di durezza che portano al valore di durezza vengono controllati mediante impressioni sul materiale di riferimento per la durezza. Questo controllo periodico della macchina con materiali di riferimento per la durezza deve essere effettuato immediatamente prima dell'inizio del programma di prova giornaliero. Una documentazione adeguata aumenta l'affidabilità del processo, in quanto le variazioni di valore dovute a danni o malfunzionamenti possono essere facilmente individuate. Inoltre, i materiali di riferimento per la durezza possono essere utilizzati anche per verificare la ripetibilità dei risultati del durometro. Mitutoyo. offre una vasta gamma di materiali di riferimento per la durezza (piastre di riferimento per la durezza) in vari materiali con gradi di durezza da. 80HV. a. 2100HV. che si adattano perfettamente alla vostra gestione della qualità. La tolleranza per il valore nominale dei blocchi di riferimento della durezza in acciaio e alluminio è. ± 25HV. (Non si applica ai materiali in carburo). Per i materiali di riferimento in carburo, il valore effettivo calibrato può essere significativamente più alto. Mitutoyo. -Materiali di riferimento: qualità di alto livello. Prodotto in Germania. - Indipendente. DAkkS. -Calibrazione in base a. DIN EN ISO 6507. o ASTM E92. in un laboratorio accreditato. Grande area quadrata o rettangolare con grande vantaggio di spazio rispetto ai blocchi di riferimento per la durezza triangolari o rotondi. Tempi di consegna brevi e MPE ″Errrore massimo ammissibile″ del sistema di prova di durezza inciso (si applica ai materiali in metallo duro) - tutte le informazioni rilevanti in un colpo d'occhio. Se le lunghezze diagonali non rientrano nei 20 µm. -limite di. ISO 6507, il materiale di riferimento è testato esclusivamente con. ASTM E92. Certificati di calibrazione. È possibile richiedere una serie di servizi aggiuntivi: Fino a tre scale diverse su un materiale di riferimento (non si applica ai materiali Brinell). Una griglia laserata sulla superficie per garantire distanze di penetrazione precise. Calibrazione alternativa accreditata ASTM. Doppia calibrazione secondo gli standard ISO e ASTM. Una tolleranza più stretta di. ± 15HV. per il valore nominale (non si applica ai materiali in carburo). Confrontare le dimensioni delle superfici per valutare il rapporto prezzo/prestazioni. Se non trovate quello che cercate, contattateci.
Proprietà:
Scala: HV0,02