Piastra di misura del raggio, Ø300 mm, piastra di misura standard per proiettore di misura

Codice art.: 63AAA546
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
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63AAA546
Codice del produttore 63AAA546
Numero-L L40010 16585
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per i proiettori di misurazione, le piastre di misurazione standard estendono le aree di applicazione e l'efficienza dei proiettori di misurazione Mitutoyo.
  • I vantaggi in dettaglio: Le piastre di misurazione sono disponibili con un diametro di 250, 300, 340 e 500 mm; adattate ai diametri dello schermo dei proiettori di misurazione Mitutoyo.
  • Ispezione rapida e semplice di un'ampia gamma di profili e scale, nonché di lunghezze, altezze, parallelismo, angoli, raggi, Conicità, posizioni dei fori, diametri e filettatura standardizzata o.
  • Profili degli ingranaggi tutte le piastre di misurazione sono realizzate in plastica a bassa distorsione e sono dotate di uno strato protettivo.

Proprietà:

  • Funzioni: Caratteristiche del piatto di misurazione del raggio : Per il controllo di diametri, raggi e concentricità. Presentazione estremamente chiara.
  • Descrizione: Piastra radiale/griglia
    ideale per il controllo di diametri, concentricità, raggi, ecc. per proiettori con schermo da 300 mm e ingrandimenti di 10x, 20x, 50x e 100x. Intervalli leggibili:



    Intervallo di ingrandimento




    10x
    0,2 - 14 mm 0,4 mm 20x 1 - 7 mm 2
    mm 0,8x 0,8 - 5,6 mm 25 mm 50x 1 - 2,8 mm 1 mm 100x 0,2 - 1,4 mm













    0,4
    mm




  • Peso: 100g
  • Modello: Raggi, tipo RA