Set di telecamere Invenio 5SCIII, composto da 1x telecamera Invenio USB, adattatore 0,5x C-mount per microscopi MF / MF-U
Dettagli prodotto
Identificazione e classificazione
| Codice articolo | 63AAA355 | |
| Codice del produttore | 63AAA355 | |
| Numero-L | L40700 131581 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Descrizione
Descrizione:
telecamere, set e accessori per microscopio
interfaccia utente moderna
DeltaPix InSight dispone di un'interfaccia utente moderna e intuitiva basata sulla barra multifunzione dei menu di Microsoft Office 2010/2016. Le funzioni sono state raggruppate in modo logico e il programma è facile da usare. DeltaPix InSight è un software modulare che consente all'utente di acquistare moduli su richiesta, rendendo DeltaPix InSight molto efficiente e conveniente.
Calibrazione
ogni dispositivo ottico, obiettivo e fotocamera può essere calibrato singolarmente. In questo modo, è possibile gestire più microscopi e altri sistemi ottici con la stessa installazione software. Le calibrazioni possono essere approvate singolarmente o per tutti gli utenti del computer.
Misure e annotazioni
le misurazioni e le annotazioni sono una parte importante di qualsiasi controllo di qualità. Una varietà di funzioni di DeltaPix InSight offre risultati accurati e riproducibili:
- Riga
- Ellisse
- Angolare
- Cerchio a tre punti
- Distanza centrale circolare
- Distanza da punto a linea
Report
risultati di misurazione e immagini possono essere facilmente esportati in un foglio di calcolo Microsoft Excel. Ciò consente un'ulteriore elaborazione flessibile dei dati. Il rapporto può anche essere salvato come file PDF. La creazione di rapporti non richiede l'installazione di Microsoft Excel o di un masterizzatore PDF. I dati di misurazione ottenuti da misurazioni multiple di oggetti possono essere allegati a un file CSV a fini statistici.
Proprietà:
- Funzioni: Set di telecamere
- Modello: Set telecamera Invenio 5SCIII