Cinghia di serraggio della ghiera del pistone

Codice art.: 6397020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6397020
EAN / GTIN 4010886639702
Codice del produttore 6397020
Numero-L L60160 2822
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con chiavetta per la tensione
Con chiave di serraggio

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 87 mm
  • Altezza totale [mm]: 71 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6.1/2
  • Lunghezza totale [mm]: 167 mm
  • Campo di serraggio (min./max.): 90-175
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no