Lattina di olio

Codice art.: 6390280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Oliatore a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Codice del produttore 6390280
Numero-L L60160 4397
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

298-02 Oliatore semplice in materiale plastico
N. 298-02 Oliatore semplice in materiale plastico

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 47 mm
  • Altezza totale [mm]: 47 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 245 mm
  • Litro: 0,125
  • Pinta: 1/4
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no