Codolo di attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63901064020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: Weldonschaft
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
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 75 mm
Cono Morse CM 2
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63901064020
EAN / GTIN 4014586403199
Codice del produttore 63901064020
Numero-L L00010 3310
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Codolo di attacco 3/4 in Weldon,Con alimentazione interna refrigerante.,Cambio di una punta a corona senza chiave

Proprietà:

  • Profondità di taglio 75 mm
  • cono MK 2
  • punta-Ø 12 - 35 mm