Uscita QuickIN

Codice art.: 63901039020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Profondità di taglio 50 mm
Cono Morse CM 3
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63901039020
EAN / GTIN 4014586310299
Codice del produttore 63901039020
Numero-L L00010 1648
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita QuickIN,Per equipaggiamento post-vendita KBM 80 U / KBM 80 auto. Con alimentazione del lubrorefrigerante integrata. Per tutte le frese a corona QuickIN di Ø 12-65 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • Cono MK 3
  • Punta-Ø 12 - 65 mm