• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollici 22 pezzi

Codice art.: 638167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 22
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-30 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 379 mm
Larghezza 165 mm
Altezza 51 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Chiavi a bussola con bocca poligonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 638167
EAN / GTIN 4045197219671
Codice del produttore 638167
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M20 e candele.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 15 pz. n. art. 642220 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Chiavi a bussola per candele: 2 pz. simili a n. art. 642450 Dim. 16; 20,8
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641320
Prolunghe: 2 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640220
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio