• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 28 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637916 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 28 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-32

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 28
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-32 mm
Lunghezza 454 mm
Larghezza 253 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Codice del produttore 96031409
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole a bocca esagonale n. art. 642200.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole: 22 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000 Dim. 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS