Anelli di lucidatura, sisal

Codice art.: 63723011014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63723011014
EAN / GTIN 4014586226637
Codice del produttore 63723011014
Numero-L L00010 27
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Anelli di lucidatura, sisal,panno per - microfinitura/spazzolatura e livellamento di metalli non ferrosi dopo la sgrossatura con grana 240-280 con pasta di spazzolatura ″gialla″. - Microfinitura/spazzolatura e livellamento di ferro/acciaio e acciaio legato dopo la sgrossatura con grana 280-320 con pasta di spazzolatura ″gialla″ - Opacatura/spazzolatura di metalli non ferrosi, ferro/acciaio e acciaio legato con pasta per spazzolatura ″gialla″. - Prelucidatura di ferro/acciaio e acciaio legato con pasta di prelucidatura ″arancione″ larghezza ca. 30 mm, foro 14 mm

Proprietà:

  • Ø 150 mm