Mole troncatrici LONGLIFE 230x3,0x22,23 mm A30S PREMIUM acciaio

Codice art.: 637074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637074
EAN / GTIN 9003176370749
Codice del produttore 637074
Numero-L L50150 281
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio PREMIUM LONGLIFE per smerigliatrici angolari è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio di lunga durata. Grazie al suo design ad alte prestazioni, è l’utensile ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è stato ottimizzato per una durata particolarmente lunga. Con questo disco da taglio unico, il lavoro viene svolto in modo efficiente.

Proprietà:

  • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, AGGRAFFATO, INTRECCIATO
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 S- BFX A
  • Dimensioni (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 230 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla tecnologia LONGLIFE
  • Tempi di lavoro più brevi grazie all’eccellente capacità di taglio e al basso carico termico sul pezzo (accumulo di calore)
  • Non è necessaria alcuna rilavorazione, come pulizia o sbavatura

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio
  • Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno

Raccomandazioni:

  • 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
  • Da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità

Particolarità:
  • Perfetto per il taglio dell’acciaio
  • Ottimizzato per una durata particolarmente lunga
  • Non è necessaria alcuna rilavorazione