Mandrino autoserrante Futuro 10 mm, 1/2″

Codice art.: 636322000
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636322000
EAN / GTIN 4007430429216
Codice del produttore 636322000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Serraggio senza chiave di utensili su trapani portatili e stazionari
  • All’aumentare della pressione di taglio, il mandrino aumenta automaticamente il serraggio
  • Anche dopo sollecitazioni massime, il mandrino può essere aperto facilmente a mano
  • In grado di resistere alle massime sollecitazioni
  • Solo per utilizzo a rotazione destrorsa
  • Non resistente alle percussioni

Proprietà:

  • Ø esterno: 37,5 mm
  • Peso: 0,35 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 77 mm
  • apertura alare: 1 - 10 mm