• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino autoserrante Futuro Top 16 mm, B 18

Codice art.: 636243000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636243000
EAN / GTIN 4007430428684
Codice del produttore 636243000
Numero-L L01750 1947
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il primo mandrino autoserrante resistente alle percussioni, con sicura di serraggio a cricchetto e doppia protezione antipolvere
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Tenuta sicura dei pezzi serrati anche in caso di massima sollecitazione
  • Il soffietto in gomma resistente all’olio e all’usura protegge dallo sporco la filettatura e gli accoppiamenti
  • Solo per utilizzo a rotazione destrorsa

Proprietà:

  • Ø esterno: 50 mm
  • Peso: 1 kg
  • Filettatura femmina: B18
  • Lunghezza (chiuso): 113 mm
  • apertura alare: 3 - 16 mm