Mandrino autoserrante Futuro Top 16 mm, B 16

Codice art.: 636242000
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636242000
EAN / GTIN 4007430428677
Codice del produttore 636242000
Numero-L L01750 958
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il primo mandrino autoserrante resistente alle percussioni, con sicura di serraggio a cricchetto e doppia protezione antipolvere
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Tenuta sicura dei pezzi serrati anche in caso di massima sollecitazione
  • Il soffietto in gomma resistente all’olio e all’usura protegge dallo sporco la filettatura e gli accoppiamenti
  • Solo per utilizzo a rotazione destrorsa

Proprietà:

  • Ø esterno: 50 mm
  • Peso: 1 kg
  • Filettatura femmina: B16
  • Lunghezza (chiuso): 113 mm
  • apertura alare: 3 - 16 mm