Fogli abrasivi autoaderenti 100 x 150 mm, P 240, 9 fori, con fissaggio autoaderente (SMA)

Codice art.: 635211000
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
Grana 240
Larghezza foglio abrasivo 150 mm
Lunghezza foglio abrasivo 100 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635211000
EAN / GTIN 4061792215306
Codice del produttore 635211000
Numero-L L01750 1381
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione fitta ed elevata capacità di truciolatura
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio legato, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Ad es. per la levigatura di ante di armadi impiallacciate e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con spigoli in colla a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio legato, per levigatura di rifinitura e per la sbavatura di lamiere tagliate a formato

Proprietà:

  • Granulometria: P 240
  • Unità di vendita: 10