Lama da taglio per sega circolare manuale per acciaio inox

Codice art.: 63502307000
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
Codice articolo 63502307000
EAN / GTIN 4014586476575
Codice del produttore 63502307000
Numero-L L00020 110165
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio per sega circolare manuale per acciaio inox

Proprietà:

  • Numero di giri max.: 800 min⁻¹
  • lama Ø: 150 mm
  • Ø foro del connettore femmina: 20 mm
  • Denti: 30
  • Larghezza taglio: 1,2 mm
  • VE: 1 pz.