Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 37 pezzi, Modello: 12

Codice art.: 634799 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
258 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola poligonale: 8-19
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-10
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola poligonale 8-19 mm
Campo apertura chiave esagonale 4-10 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale; Giravite esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 634799 12
EAN / GTIN 4062406060787
Codice del produttore 634799 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12, poligono esterno Torx® con filettatura M4 − M12, viti a esagono incassato con filettatura M5 − M12 e poligono interno Torx® con filettatura M3 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 11 pz. n. art. 637029 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. Dim. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 637629 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Bussole con poligono esterno Torx®: 8 pz. Dim. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635729
Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229
Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati