Chiave maschio esagonale piegato

Codice art.: 6344760
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6344760
EAN / GTIN 4010886634479
Codice del produttore 6344760
Numero-L L60160 4010
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al cromo vanadio 61CrSiV5, fino a SW 1/2″ zincato, da SW 9/16″ cromato.

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 73 mm
  • Lunghezza della lama: 73 mm
  • Lunghezza lama 2: 30 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 3/16″
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no