Chiave maschio esagonale piegato

Codice art.: 6341230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6341230
EAN / GTIN 4010886634127
Codice del produttore 6341230
Numero-L L60160 3812
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Altezza totale [mm]: 11 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 121 mm
  • Lunghezza della lama: 122 mm
  • Lunghezza lama 2: 50 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 10,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no