Snodo cardanico da 1/4 pollice QuickRelease, Modello: 1/4

Codice art.: 633550 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 45 mm
Con QuickRelease si
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Codice del produttore 11021000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.

Uso:

Con il sistema di chiusura QuickRelease si evita che l’utensile possa inavvertitamente sganciarsi o andar perduto.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiale:

Acciaio legato al cromo, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.