Prolunga, 1/4 pollice QuickRelease, Lunghezza complessiva: 50mm

Codice art.: 632545 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 50 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632545 50
EAN / GTIN 4018754141210
Codice del produttore 11011001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.

Uso:

Con il sistema di chiusura QuickRelease si evita che l’utensile possa inavvertitamente sganciarsi o andar perduto.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.