Cricchetto manuale a denti fine, reversibile,, con quadro da 1/4 pollice, 80 denti, con QuickRelease, lunghezza 117 mm

Codice art.: 632355 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
245 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 117 mm
Numero di denti 80
Angolo di lavoro 4,5 grado
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 Dente fine, reversibile,
USP2 80 denti, con QuickRelease, lunghezza 117 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Codice del produttore 11111020
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro 4,5°.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.