Inserti per crimpatura D16/80, Cu 16 mm², Al 16 mm²

Codice art.: 632 305 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632 305 5
EAN / GTIN 4049002019869
Codice del produttore 632 305 5
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Proprietà:

  • Peso: 80 g
  • Lunghezza: 80 mm
  • Capacità (Cu): 16 mm²
  • Capacità (Al): 16 mm²

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello