Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®, Impronta Torx®: E4

Codice art.: 631515 E4
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
1.637 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E4
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 3,8 mm
⌀ Lato uscita 5,4 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631515 E4
EAN / GTIN 4045197493354
Codice del produttore 631515 E4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.