Fresa a corona HSS Dura 50 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134600076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
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
⌀ Nominale DC 60 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
⌀ Foro 60 mm
Profondità di taglio 50 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63134600076
EAN / GTIN 4014586616438
Codice del produttore 63134600076
Numero-L L00010 1883
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Dura 50 con attacco 3/4 in Weldon,Rivestimento superficiale TiN per una lunga durata e una migliore scorrevolezza.,Misure metriche, profondità di taglio 50 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • foro Ø 60 mm