Sega a tazza in metallo duro per tubi con supporto QuickIN PLUS

Codice art.: 63131456010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lochsäge

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63131456010
EAN / GTIN 4014586366685
Codice del produttore 63131456010
Numero-L L00010 3596
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

Sega a tazza in metallo duro per tubi con supporto QuickIN PLUS; Con punta in carburo per una durata ottimale se utilizzata su tubi e superfici curve con pareti di spessore fino a 4 mm.; Dimensioni metriche, profondità di taglio 4 mm.

Proprietà:

Profondità di taglio 4 mm; Foratura Ø 56 mm