Carotatrice in metallo duro con rivestimento TiAIN, con supporto QuickIN PLUS

Codice art.: 63130114010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Kernbohrer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63130114010
EAN / GTIN 4014586331409
Codice del produttore 63130114010
Numero-L L00010 1541
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

Carotatrice in metallo duro con rivestimento TiAIN, con supporto QuickIN PLUS; Massima durata dell’utensile grazie al raccordo in carburo. Eccellenti prestazioni di taglio in tutti i metalli comuni, avanzamento del lavoro superiore del 20%, forze di taglio e avanzamento ridotte grazie al rivestimento in TiAlN.; Dimensioni metriche, profondità di taglio 20 mm, Ø foratura dell’acciaio fino a 25 mm, Ø foratura dell’alluminio fino a 30 mm.

Proprietà:

Profondità di taglio 20 mm; Foratura Ø 14 mm