Punta a corona HM Ultra 50 con attacco QuickIN MAX / Weldon 32

Codice art.: 63127348010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
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
⌀ Nominale DC 68 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 68 mm
Profondità di taglio 50 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63127348010
EAN / GTIN 4014586279916
Codice del produttore 63127348010
Numero-L L00010 1961
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta a corona HM Ultra 50 con attacco QuickIN MAX / Weldon 32,Elevata durata e considerevole capacità di asportazione. Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 50 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • foro Ø 68 mm